BACHMANN - Pintakehys - Power Frame kehys M, RAL9005

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Suojuksen tyyppi - ei ole

  • Kannen muoto - aukolla

  • Korkeus - 73 mm

  • Leveys - 284 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514063765

Sähkönumero

2514446

Toimittajan tuotenumero

915.004

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Suojuksen tyyppi:

ei ole

Kannen muoto:

aukolla

Korkeus:

73 mm

Leveys:

284 mm

Oven tyyppi:

ei ole

Syvyys:

36 mm

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Upotussyvyys:

34 mm

Väri:

musta

Sisäsyvyys:

42.9 mm

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Kotelon materiaalin vahvuus:

1.5 mm

RAL-numero:

9005

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

1.5 mm

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Power Frame kehys. Koko Medium. Väri musta RAL9005. Käytetään yhdessäkoon M Power Frame pistorasiapaneelin kanssa.

Power Frame kehys. Koko Medium, 4-osaiselle Power Frame pistorasiapaneelille. Käytetään kannen sijasta. Väri musta RAL9005.

Kehykseen sopivat M-koon 4-osaiset pistorasiapaneelit löytyvät omilla sähkönumeroillaan:

2514405
2514406
2514407
2514418

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan