BACHMANN - Pintakehys - POWER FRAME kehys S, RAL9005

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Suojuksen tyyppi - ei ole
Kannen muoto - aukolla
Korkeus - 73 mm
Leveys - 241 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514030637
Sähkönumero
2514441
Toimittajan tuotenumero
915.000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Suojuksen tyyppi:
ei ole
Kannen muoto:
aukolla
Korkeus:
73 mm
Leveys:
241 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
36 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
34 mm
Väri:
musta
Sisäsyvyys:
42.9 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.5 mm
RAL-numero:
9005
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1.5 mm
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
POWER FRAME kehys. Koko Small, 3-osaiselle POWER FRAME pistorasiapaneelille. Käytetään kannen sijasta. Väri musta RAL9005.
Kehykseen sopivat S-koon 3-osaiset pistorasiapaneelit löytyvät omilla sähkönumeroillaan:
2514451
2514452
2514453
2514454
2514455
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


