BACHMANN - Pintakehys - POWER FRAME kehys S, RAL9006

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kannen muoto - ei ole

  • Korkeus - 73 mm

  • Leveys - 24 mm

  • Oven tyyppi - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514022090

Sähkönumero

2514450

Toimittajan tuotenumero

317.000

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kannen muoto:

ei ole

Korkeus:

73 mm

Leveys:

24 mm

Oven tyyppi:

ei ole

Syvyys:

36 mm

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Upotussyvyys:

34 mm

Väri:

harmaa

Sisäsyvyys:

43 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

RAL-numero:

9006

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Kansi ylipainevapauttimella:

ei

Power Frame kehys. Koko Small. Väri metallinharmaa RAL9006. Käytetäänyhdessä koon S Power Frame pistorasiapaneelin kanssa.

Power Frame kehys. Koko Small, 3-osaiselle Power Frame pistorasiapaneelille. Käytetään kannen sijasta. Väri metallinharmaa RAL9006.

Kehykseen sopivat S-koon 3-osaiset pistorasiapaneelit löytyvät omilla sähkönumeroillaan:

2514451
2514452
2514453
2514454
2514455














BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan