BACHMANN - Pistoliitin Wieland - GST18i3 naarasliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Kaapelin halkaisija - 105...105 mm
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514012381
Sähkönumero
1911201
Toimittajan tuotenumero
375.505
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Kaapelin halkaisija:
105...105 mm
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
12.6 mm
Leveys:
28.2 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
75...75 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
0
Napojen merkintä:
L, N, PE
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
100 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
69.4 mm
Wieland GST18i3 naarasliitin. 0,75mm2 - 2,5mm2 poikkileikkaukselle. Kiinteät ja joustavat johtimet voidaan kytkeä ilman holkkeja. 6,5mm-10,5mm kaapelin halkaisijalle.
Vastaava Wieland GST18i3 urosliitin löytyy omalla sähkönumerollaan 1911200.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


