BACHMANN - Pistoliitin Wieland - GST18i3 urosliitin

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Pistoliitin Wieland - GST18i3 urosliitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Kaapelin halkaisija - 10.5...10.5 mm

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514012374

Sähkönumero

1911200

Toimittajan tuotenumero

375.504

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Kaapelin halkaisija:

10.5...10.5 mm

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

12.6 mm

Leveys:

28.2 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):

75...75 mm²

Liitoksien lukumäärä per napa:

0

Napojen merkintä:

L, N, PE

Vedonpoistin:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

100 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

69.4 mm

Wieland GST18i3 urosliitin, 3-napainen. Ruuviliitoksella.valmis asennettavaksi vedonpoistoholkilla. Musta.

Wieland GST18i3 urosliitin. 0,75mm2 - 2,5mm2 poikkileikkaukselle. Kiinteät ja joustavat johtimet voidaan kytkeä ilman holkkeja. 6,5mm-10,5mm kaapelin halkaisijalle.

Vastaava Wieland GST18i3 naarasliitin löytyy omalla sähkönumerollaan 1911201.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan