BACHMANN - Pistorasia - CASIA 2, 3 x pr + A&C, rosteri

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

USB-liittimien määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Väri:

ruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 2

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

50 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4057298145605

Sähkönumero

2412116

Toimittajan tuotenumero

932.006

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

2

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Rungon muoto:

muu

Liitäntäjohdon pituus:

2 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

ruostumaton teräs

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):

0

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

päätehylsy

RAL-numero (vastaava):

9005

Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):

0

Käyttölämpötila:

5...35 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CASIA 2, pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla ja USB A<(>&<)>C-latauksella 22W. Väri rosteri.

CASIA 2 pistorasiapaneeli on ihanteellinen kulma-asennukseen, käytettäen pinta-asennettavana keittiöissä, ylä- ja alakaapistojen välissä.

CASIA 2 sisältää 3 schukopistorasiaa sekä USB A&C latauksen 22W. Kuori on alumiinia ja väriltään rosteri. Pistorasiat mustat ja muoviset. Pinta on sormenjälkiä hylkivä ja huoliteltu.

Paneelissa on pituussäädettävä teleskooppielementti ja se soveltuu asennettavaksi erilaisiin keittiötyyppeihin. Paneelin pituus on 475,4mm ja teleskooppielementillä pituuden saa venytettyä 109,5mm pidemmäksi eli 585mm:iin. Liukuvalla suojapeitelevyllä pistorasiat saa kokonaan piiloon.


Sisältää kiinteän 2 metrin virtajohdon sekä irtonaisen pistotulpan.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan