BACHMANN - Pistorasia - CASIA 2, 3 x pr + C/C RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298243684
Sähkönumero
2412209
Toimittajan tuotenumero
BM0023174
Tukkuerä
1
CASIA 2, pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla ja USB C/C-latauksella 45W. Väri rosteri.
CASIA 2 pistorasiapaneeli on ihanteellinen kulma-asennukseen, käytettäen pinta-asennettavana keittiöissä, ylä- ja alakaapistojen välissä.
CASIA 2 sisältää 3 schukopistorasiaa sekä USB C/C latauksen 45W. Kuori on alumiinia ja väriltään rosteri. Pistorasiat mustat ja muoviset. Pinta on sormenjälkiä hylkivä ja huoliteltu.
Paneelissa on pituussäädettävä teleskooppielementti ja se soveltuu asennettavaksi erilaisiin keittiötyyppeihin. Paneelin pituus on 475,4mm ja teleskooppielementillä pituuden saa venytettyä 109,5mm pidemmäksi eli 585mm:iin. Liukuvalla suojapeitelevyllä pistorasiat saa kokonaan piiloon.
Sisältää kiinteän 2 metrin virtajohdon sekä irtonaisen pistotulpan.
CASIA 2 pistorasiapaneeli on ihanteellinen kulma-asennukseen, käytettäen pinta-asennettavana keittiöissä, ylä- ja alakaapistojen välissä.
CASIA 2 sisältää 3 schukopistorasiaa sekä USB C/C latauksen 45W. Kuori on alumiinia ja väriltään rosteri. Pistorasiat mustat ja muoviset. Pinta on sormenjälkiä hylkivä ja huoliteltu.
Paneelissa on pituussäädettävä teleskooppielementti ja se soveltuu asennettavaksi erilaisiin keittiötyyppeihin. Paneelin pituus on 475,4mm ja teleskooppielementillä pituuden saa venytettyä 109,5mm pidemmäksi eli 585mm:iin. Liukuvalla suojapeitelevyllä pistorasiat saa kokonaan piiloon.
Sisältää kiinteän 2 metrin virtajohdon sekä irtonaisen pistotulpan.


