BACHMANN - Pistorasia - CASIA 2, 3 x pr, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - ei
USB-liittimien määrä - 0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
50 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4057298145506
Sähkönumero
2412113
Toimittajan tuotenumero
932.100
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
USB-liittimien määrä:
0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
metalli
Rungon muoto:
muu
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
musta
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Liitäntäjohdon pituus:
2 m
Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):
0
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
päätehylsy
RAL-numero (vastaava):
9005
Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):
0
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CASIA 2 sisältää 3 schukopistorasiaa. Kuori on alumiinia ja väriltään musta. Pistorasiat mustat ja muoviset. Pinta on sormenjälkiä hylkivä ja huoliteltu. Sisältää kiinteän 2 metrin virtajohdon sekä irtonaisen pistotulpan.


