BACHMANN - Pistorasia - CASIA 2, 3 x pr + USB C/C MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298243707
Sähkönumero
2412207
Toimittajan tuotenumero
BM0023178
Tukkuerä
1
CASIA 2, pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla ja USB C/C-latauksella 45W. Väri musta RAL 9005
CASIA 2 pistorasiapaneeli on ihanteellinen kulma-asennukseen, käytettäen pinta-asennettavana keittiöissä, ylä- ja alakaapistojen välissä.
CASIA 2 sisältää 3 schukopistorasiaa ja USB C/C-latauksen 45W. Kuori on alumiinia ja väriltään musta Pistorasiat mustat ja muoviset. Pinta on sormenjälkiä hylkivä ja huoliteltu.
Paneelissa on pituussäädettävä teleskooppielementti ja se soveltuu asennettavaksi erilaisiin keittiötyyppeihin. Paneelin pituus on 475,4mm ja teleskooppielementillä pituuden saa venytettyä 109,5mm pidemmäksi eli 585mm:iin. Liukuvalla suojapeitelevyllä pistorasiat saa kokonaan piiloon.
Sisältää kiinteän 2 metrin virtajohdon sekä irtonaisen pistotulpan.
CASIA 2 pistorasiapaneeli on ihanteellinen kulma-asennukseen, käytettäen pinta-asennettavana keittiöissä, ylä- ja alakaapistojen välissä.
CASIA 2 sisältää 3 schukopistorasiaa ja USB C/C-latauksen 45W. Kuori on alumiinia ja väriltään musta Pistorasiat mustat ja muoviset. Pinta on sormenjälkiä hylkivä ja huoliteltu.
Paneelissa on pituussäädettävä teleskooppielementti ja se soveltuu asennettavaksi erilaisiin keittiötyyppeihin. Paneelin pituus on 475,4mm ja teleskooppielementillä pituuden saa venytettyä 109,5mm pidemmäksi eli 585mm:iin. Liukuvalla suojapeitelevyllä pistorasiat saa kokonaan piiloon.
Sisältää kiinteän 2 metrin virtajohdon sekä irtonaisen pistotulpan.


