BACHMANN - Pistorasia - CASIA 2, 4 x pr, musta

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

USB-liittimien määrä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298145582

Sähkönumero

2412117

Toimittajan tuotenumero

932.104

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Rungon muoto:

muu

Liitäntäjohdon pituus:

2 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

musta

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):

0

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

päätehylsy

RAL-numero (vastaava):

9005

Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):

0

Käyttölämpötila:

5...35 °C

CASIA 2, pistorasiapaneeli 4:lla pistorasialla. Väri musta RAL 9005 CASIA 2 pistorasiapaneeli on ihanteellinen kulma-asennukseen, käytettäen pinta-asennettavana keittiöissä, ylä- ja alakaapistojen välissä.

CASIA 2 sisältää 4 schukopistorasiaa. Kuori on alumiinia ja väriltään musta Pistorasiat mustat ja muoviset. Pinta on sormenjälkiä hylkivä ja huoliteltu.

Paneelissa on pituussäädettävä teleskooppielementti ja se soveltuu asennettavaksi erilaisiin keittiötyyppeihin. Paneelin pituus on 475,4mm ja teleskooppielementillä pituuden saa venytettyä 109,5mm pidemmäksi eli 585mm:iin. Liukuvalla suojapeitelevyllä pistorasiat saa kokonaan piiloon.

Sisältää kiinteän 2 metrin virtajohdon sekä irtonaisen pistotulpan.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan