Etusivu

BACHMANN - Pistorasia - CASIA 2, 4 x pr, rosteri

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298145568

Sähkönumero

2412115

Toimittajan tuotenumero

932.004

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Rungon muoto:

muu

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

ruostumaton teräs

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Liitäntäjohdon pituus:

2 m

Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):

0

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

päätehylsy

RAL-numero (vastaava):

9005

Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):

0

Käyttölämpötila:

5...35 °C

CASIA 2, pistorasiapaneeli 4:lla pistorasialla. Väri rosteri. CASIA 2 pistorasiapaneeli on ihanteellinen kulma-asennukseen, käytettäen pinta-asennettavana keittiöissä, ylä- ja alakaapistojen välissä.

CASIA 2 sisältää 4 schukopistorasiaa. Kuori on alumiinia ja väriltään rosteri. Pistorasiat mustat ja muoviset. Pinta on sormenjälkiä hylkivä ja huoliteltu. Siinä on pituussäädettävä teleskooppielementti ja se soveltuu asennettavaksi erilaisiin keittiötyyppeihin. Paneelin pituus on 475,4mm ja teleskooppielementillä pituuden saa venytettyä 109,5mm pidemmäksi eli 585mm:iin. Liukuvalla suojapeitelevyllä pistorasiat saa kokonaan piiloon.



Sisältää kiinteän 2 metrin virtajohdon sekä irtonaisen pistotulpan.