BACHMANN - Pistorasia - CONI pistorasiapaneeli L

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514030095

Sähkönumero

2514413

Toimittajan tuotenumero

912.007

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

ei

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

0.2 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

alumiini

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Kääntyvä keskiosa:

kyllä

Keskiön kiertokulma:

35°

CONI pistorasiapaneeli, 4 x pistorasia + 2 x tyhjä custom moduulipaikka+ Wieland GST18i3 liitäntäjohto 0,2m

CONI pistorasiapaneeli, koko L. Paneelissa on 4 schukopistorasiaa, sekä 2 tyhjää custom moduulipaikkaa. Käytettävissä yhdessä CONI Large-kannen kanssa.

CONI soveltuu erinomaisesti neuvotteluhuoneen pöytiin sekä yksittäisille työpisteille niin toimisto-, kuin opiskeluympäristöihin sekä erilaisiin julkitiloihin, hotelleihin ja vastaaviin upotettavaksi pöytälevyyn.

CONI-kannet saatavilla erikseen, seuraavilla sähkönumeroilla: Valkoinen alumiini RAL9006= 2514409
Valkoinen RAL9010= 2514410
Musta RAL9005= 2514411

Pistorasiapaneeli vaatii myös erikseen tilattavan Wieland-virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista:
2412024= 1,5m
2412025= 2m
2412026= 3m
2412027= 4m
2412028= 5m
2412029= 10m

Sopivia custom moduulinosia löytyy esimerkiksi sähkönumeroilla 1435615 (HDMI), 7219600 (Cat6a), 1435614 (USB 3.0 A/A data) sekä kehyksiä näihin keystoneliittimiin, sähkönumeroilla 1435610 ja 1435611.