BACHMANN - Pistorasia - CONI pistorasiapaneeli S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - ei
USB-liittimien määrä - 0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Ylijännitesuojaus - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
50 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4016514017133
Sähkönumero
2514421
Toimittajan tuotenumero
333.1007
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
USB-liittimien määrä:
0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Ylijännitesuojaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
ei
Rungon muoto:
suorakulmainen
Liitäntäjohdon pituus:
0.2 m
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
alumiini
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Iskunkestävyysluokka:
muu
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Päätesuodin:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kääntyvä keskiosa:
kyllä
Keskiön kiertokulma:
35°
Käyttölämpötila:
0...35 °C
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CONI pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla. Paneelin väri musta RAL9005.
CONI pistorasiapaneeli, koko S. Käytettävissä yhdessä CONI Small-kannen kanssa.
CONI soveltuu erinomaisesti neuvotteluhuoneen pöytiin sekä yksittäisille työpisteille niin toimisto-, kuin opiskeluympäristöihin sekä erilaisiin julkitiloihin, hotelleihin ja vastaaviin upotettavaksi pöytälevyyn.
CONI-kannet saatavilla erikseen, seuraavilla sähkönumeroilla:
Valkoinen RAL9010= 2514420
Musta RAL9005= 2514422
Pistorasiapaneeli vaatii myös erikseen tilattavan Wieland-virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista:
2412024= 1,5m
2412025= 2m
2412026= 3m
2412027= 4m
2412028= 5m
2412029= 10m


