BACHMANN - Pistorasia - CYCLE BASE 4 xpr kytk. USB A&C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298130717
Sähkönumero
2412128
Toimittajan tuotenumero
706.002
Tukkuerä
1
CYCLE BASE pistorasiapaneeli 4:llä pistorasialla, kytkimellä sekä USB A<(>&<)>C- latausmoduulilla. Lataustehot liittimistä USB- A 18W ja USB-C 22W CYCLE Base on klassinen jatkojohto; tukijalkojensa ansiosta se lepää turvallisesti, mutta sitä voidaan käyttää joustavasti. Jatkojohdon alumiiniprofiili ja pakkaus ovat molemmat täysin kierrätettäviä. 45 % CYCLEssä käytetyistä muoveista on maissipohjaisia, joten niissä käytetään uusiutuvaa raaka-ainetta. Sellaisenaan CYCLE auttaa vähentämään CO2-päästöjä. CYCLEssä on myös halogeenittomat syöttöjohdot. CYCLE – laadukas design-jatkojohto, joka erottuu joukosta joustavan modulaarisen järjestelmän ja vastuullisesti valittujen materiaalien ansiosta. Tuote on valmistettu Saksassa.
Tässä mallissa on 4 schukopistorasiaa, sekä kytkin ja USB A&C-latausmoduuli, jossa on yksi A-latausliitin sekä yksi C-latausliitin. Paneelissa on Wielandin 0,2m GST syöttöjohto, johon tulee erikseen valita halutun mittainen Wieland-virtajohto seuraavista vaihtoehdoista:
2412024
2412025
2412026
2412027
2412028
2412029
Tässä mallissa on 4 schukopistorasiaa, sekä kytkin ja USB A&C-latausmoduuli, jossa on yksi A-latausliitin sekä yksi C-latausliitin. Paneelissa on Wielandin 0,2m GST syöttöjohto, johon tulee erikseen valita halutun mittainen Wieland-virtajohto seuraavista vaihtoehdoista:
2412024
2412025
2412026
2412027
2412028
2412029




