BACHMANN - Pistorasia - CYCLE Loop 4 xpr kytk. USB A&C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298130816
Sähkönumero
2412130
Toimittajan tuotenumero
707.002
Tukkuerä
1
CYCLE Loop pistorasiapaneeli 4:llä pistorasialla, kytkimellä sekä USB A<(>&<)>C- latausmoduulilla. Paneelin toisessa päässä kankainen ripustussilmukka.Lataustehot liittimistä USB- A 18W ja USB-C 22W CYCLE Loop sopii erinomaisesti luoviin ja avoimiin tiloihin kantohihnansa ansiosta. Jatkojohdon alumiiniprofiili ja pakkaus ovat molemmat täysin kierrätettäviä. 45 % CYCLEssä käytetyistä muoveista on maissipohjaisia, joten niissä käytetään uusiutuvaa raaka-ainetta. Sellaisenaan CYCLE auttaa vähentämään CO2-päästöjä. CYCLEssä on myös halogeenittomat syöttöjohdot. CYCLE – laadukas design-jatkojohto, joka erottuu joukosta joustavan modulaarisen järjestelmän ja vastuullisesti valittujen materiaalien ansiosta. Tuote on valmistettu Saksassa.
Tässä mallissa on 4 schukopistorasiaa, sekä kytkin ja USB A&C-latausmoduuli, jossa on yksi A-latausliitin sekä yksi C-latausliitin. Paneelissa on kiinteä 2,5m virtajohto kulmapistokkeella.
CYCLE Loop kuuluu Bachmannin CYCLE-tuotesarjaan, jonka muita tuotteita ovat muun muassa CYCLE Base, CYCLE Desk, CYCLE Pole S ja CYCLE Pole L. Nämä tuotteet löytyvät omilla sähkönumeroillaan.
Tässä mallissa on 4 schukopistorasiaa, sekä kytkin ja USB A&C-latausmoduuli, jossa on yksi A-latausliitin sekä yksi C-latausliitin. Paneelissa on kiinteä 2,5m virtajohto kulmapistokkeella.
CYCLE Loop kuuluu Bachmannin CYCLE-tuotesarjaan, jonka muita tuotteita ovat muun muassa CYCLE Base, CYCLE Desk, CYCLE Pole S ja CYCLE Pole L. Nämä tuotteet löytyvät omilla sähkönumeroillaan.




