BACHMANN - Pistorasia - CYCLE Pole L, 4 x pr + USB A&C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298131103
Sähkönumero
2412136
Toimittajan tuotenumero
709.101
Tukkuerä
1
CYCLE Pole L, pistorasiapylväs 4 :llä pistorasialla, kytkimellä ja USB A<(>&<)>C-latauksella. Lataustehot liittimistä USB- A 18W ja USB-C 22W CYCLE POLE L, liikuteltava minipistorasiapylväs. CYCLE POLE L-minipylväässä on 4 schukopistorasiaa sekä USB A&C-latausmoduuli.
Pistorasiapaneelin alumiiniprofiili ja pakkaus ovat molemmat täysin kierrätettäviä. 45 % CYCLEssä käytetyistä muoveista on maissipohjaisia, joten niissä käytetään uusiutuvaa raaka-ainetta. Sellaisenaan CYCLE auttaa vähentämään CO2-päästöjä. CYCLEssä on myös halogeenittomat syöttöjohdot. CYCLE POLE – laadukas design-minipylväs, joka erottuu joukosta joustavan modulaarisen järjestelmän ja vastuullisesti valittujen materiaalien ansiosta. Tuote on valmistettu Saksassa.
Tuotteessa on kiinteäasenteinen 2,5m virtajohto kulmapistokkeella.
CYCLE Pole kuuluu Bachmannin CYCLE-tuotesarjaan, jonka muita tuotteita ovat muun muassa CYCLE Base, CYCLE Loop ja CYCLE Desk-paneelit. Nämä tuotteet löytyvät omilla sähkönumeroillaan.
Pistorasiapaneelin alumiiniprofiili ja pakkaus ovat molemmat täysin kierrätettäviä. 45 % CYCLEssä käytetyistä muoveista on maissipohjaisia, joten niissä käytetään uusiutuvaa raaka-ainetta. Sellaisenaan CYCLE auttaa vähentämään CO2-päästöjä. CYCLEssä on myös halogeenittomat syöttöjohdot. CYCLE POLE – laadukas design-minipylväs, joka erottuu joukosta joustavan modulaarisen järjestelmän ja vastuullisesti valittujen materiaalien ansiosta. Tuote on valmistettu Saksassa.
Tuotteessa on kiinteäasenteinen 2,5m virtajohto kulmapistokkeella.
CYCLE Pole kuuluu Bachmannin CYCLE-tuotesarjaan, jonka muita tuotteita ovat muun muassa CYCLE Base, CYCLE Loop ja CYCLE Desk-paneelit. Nämä tuotteet löytyvät omilla sähkönumeroillaan.





