BACHMANN - Pistorasia - CYCLE Pole S, 4 x pr +USB A&C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298131059
Sähkönumero
2412135
Toimittajan tuotenumero
709.001
Tukkuerä
1
CYCLE Pole S, minipistorasiapylväs 4 :llä pistorasialla, kytkimellä jaUSB A<(>&<)>C-latauksella. Lataustehot liittimistä USB- A 18W ja USB-C22W CYCLE POLE S, liikuteltava minipistorasiapylväs. CYCLE POLE S-minipylväässä on 4 schukopistorasiaa sekä USB A&C-latausmoduuli.
Pistorasiapaneelin alumiiniprofiili ja pakkaus ovat molemmat täysin kierrätettäviä. 45 % CYCLEssä käytetyistä muoveista on maissipohjaisia, joten niissä käytetään uusiutuvaa raaka-ainetta. Sellaisenaan CYCLE auttaa vähentämään CO2-päästöjä. CYCLEssä on myös halogeenittomat syöttöjohdot. CYCLE POLE – laadukas design-minipylväs, joka erottuu joukosta joustavan modulaarisen järjestelmän ja vastuullisesti valittujen materiaalien ansiosta. Tuote on valmistettu Saksassa. Tässä mallissa on 4 schukopistorasiaa ja USB A&C-latausmoduuli, jossa on yksi A-latausliitin 18W sekä yksi C-latausliitin 22W. Tuotteessa on kiinteäasenteinen 2,5m virtajohto kulmapistokkeella.
CYCLE Pole kuuluu Bachmannin CYCLE-tuotesarjaan, jonka muita tuotteita ovat muun muassa CYCLE Base, CYCLE Loop ja CYCLE Desk-paneelit. Nämä tuotteet löytyvät omilla sähkönumeroillaan.
Pistorasiapaneelin alumiiniprofiili ja pakkaus ovat molemmat täysin kierrätettäviä. 45 % CYCLEssä käytetyistä muoveista on maissipohjaisia, joten niissä käytetään uusiutuvaa raaka-ainetta. Sellaisenaan CYCLE auttaa vähentämään CO2-päästöjä. CYCLEssä on myös halogeenittomat syöttöjohdot. CYCLE POLE – laadukas design-minipylväs, joka erottuu joukosta joustavan modulaarisen järjestelmän ja vastuullisesti valittujen materiaalien ansiosta. Tuote on valmistettu Saksassa. Tässä mallissa on 4 schukopistorasiaa ja USB A&C-latausmoduuli, jossa on yksi A-latausliitin 18W sekä yksi C-latausliitin 22W. Tuotteessa on kiinteäasenteinen 2,5m virtajohto kulmapistokkeella.
CYCLE Pole kuuluu Bachmannin CYCLE-tuotesarjaan, jonka muita tuotteita ovat muun muassa CYCLE Base, CYCLE Loop ja CYCLE Desk-paneelit. Nämä tuotteet löytyvät omilla sähkönumeroillaan.