BACHMANN - Pistorasia - ELEVATOR 2, 1pr +USB-C 45W+Qi2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - pyöreä
Väri - musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298226557
Sähkönumero
2514605
Toimittajan tuotenumero
BM0020509
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
pyöreä
Väri:
musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
kyllä
Materiaali:
alumiini
Upotussyvyys:
180 mm
Korkeus:
283 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Halkaisija:
114 mm
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
USB-tehonlähteellä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Nimellisjännite:
250 V
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Kiiltoaste:
kiiltävä
Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:
0
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
0
USB-C porttien lukumäärä:
1
ELEVATOR 2, 1 x schukopistorasialla sekä USB C/C latauksella. 21 x USB-C latausportti. Latausteho USB-C:stä 45W. Päällä Qi2 langaton laturi pistorasiapaneelin pinnassa. Langattoman latauksen teho 15W.
ELEVATOR 2:ssa oleva Qi2 Magnetic Power Profile on uusin langattoman latauksen tekniikka, joka tekee lataamisesta nopeampaa, energiatehokkaampaa ja huomattavasti luotettavampaa.
Se on osa Qi2‑standardia, jonka Wireless Power Consortium julkaisi vuonna 2023, ja se pohjautuu Applen MagSafe‑teknologiaan. Magneetit pitävät puhelimen ja laturin täydellisessä kohdass. Lataus on nopeampaa, viileämpää ja energiatehokkaampaa. Lataus ei keskeydy herkästi.
Tilaa säästävä pop-up mallinen, upotettava ratkaisu sopii vakiokokoiseen 80 mm aukkoon ja vaatii 180 mm asennussyvyyden. Soveltuu myös jälkikäteen asennettuna muun muassa työtasoihin, kaappeihin ja keittiösaarekkeisiin.
Roiskeveden suojaus, IP44-sertifioitu, takaa turvallisen käytön erityisesti erittäin matalissa asennuskohteissa. Sormen kosketuksella ELEVATOR 2 nousee pehmeästi ja hiljaisesti työtasosta esiin pehmeän avausmekanismin ansiosta ja katoaa yhtä huomaamattomasti takaisin. Suljettuna näkyvissä on vain huomaamaton pintakehys.
Runkoväri musta, kansi sekä kehys mattamusta. 2 metrin kaapeli irtonaisella pistotulpalla.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


