BACHMANN - Pistorasia - ELEVATOR 2, 1x pr 2 x euro RST

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

ruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1

  • HDMI-liittimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298226342

Sähkönumero

2514601

Toimittajan tuotenumero

BM0020489

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Muoto:

pyöreä

Väri:

ruostumaton teräs

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

1

HDMI-liittimien määrä:

0

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Upotussyvyys:

180 mm

Korkeus:

283 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Halkaisija:

114 mm

Audioliittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

USB-tehonlähteellä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

CAT 6A -liittimien määrä:

0

Tyhjien moduulipaikkojen määrä:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

Nimellisjännite:

250 V

Käyttölämpötila:

5...35 °C

Kiiltoaste:

kiiltävä

Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:

0

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-A porttien lukumäärä:

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

ELEVATOR 2 pop-up pistorasia. 1 x schukopistorasia sekä 2 x europistorasia. 2m liitosjohto irtonaisella pistotulpalla. Väri rosteri. ELEVATOR 2 1 x schukopistorasialla ja 2 x europistorasialla. Tilaa säästävä pop-up mallinen, upotettava ratkaisu sopii vakiokokoiseen 80 mm aukkoon ja vaatii 180 mm asennussyvyyden. Soveltuu myös jälkikäteen asennettuna muun muassa työtasoihin, kaappeihin ja keittiösaarekkeisiin.

Roiskeveden suojaus, IP44-sertifioitu, takaa turvallisen käytön erityisesti erittäin matalissa asennuskohteissa. Sormen kosketuksella ELEVATOR 2 nousee pehmeästi ja hiljaisesti työtasosta esiin pehmeän avausmekanismin ansiosta ja katoaa yhtä huomaamattomasti takaisin. Suljettuna näkyvissä on vain huomaamaton pintakehys.

Runkoväri musta, kansi sekä kehys kiiltävä rosteri. 2 metrin kaapeli irtonaisella pistotulpalla.


BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan