BACHMANN - Pistorasia - ELEVATOR 2, 2 x schuko rosteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsSuojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - pyöreä
Väri - ruostumaton teräs
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298226335
Sähkönumero
2514499
Toimittajan tuotenumero
BM0020484
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
pyöreä
Väri:
ruostumaton teräs
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
kyllä
Materiaali:
alumiini
Upotussyvyys:
180 mm
Korkeus:
283 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Halkaisija:
114 mm
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
USB-tehonlähteellä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Nimellisjännite:
250 V
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Kiiltoaste:
kiiltävä
Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:
0
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
0
USB-C porttien lukumäärä:
0
ELEVATOR 2 2 x schukopistorasialla. Tilaa säästävä pop-up mallinen, upotettava ratkaisu sopii vakiokokoiseen 80 mm aukkoon ja vaatii 180 mm asennussyvyyden. Soveltuu myös jälkikäteen asennettuna muun muassa työtasoihin, kaappeihin ja keittiösaarekkeisiin.
Roiskeveden suojaus, IP44-sertifioitu, takaa turvallisen käytön erityisesti erittäin matalissa asennuskohteissa. Sormen kosketuksella ELEVATOR 2 nousee pehmeästi ja hiljaisesti työtasosta esiin pehmeän avausmekanismin ansiosta ja katoaa yhtä huomaamattomasti takaisin. Suljettuna näkyvissä on vain huomaamaton pintakehys.
Runkoväri musta, kansi sekä kehys kiiltävä rosteri. 2 metrin kaapeli irtonaisella pistotulpalla.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


