BACHMANN - Pistorasia - IEC60320 C13 naarasliitin 65°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514005888
Sähkönumero
2412204
Toimittajan tuotenumero
917.171
Tukkuerä
1
IEC60320 C13 naarasliitin, ei-lämmittäville laitteille.
Ei‑lämmittävän laitteen paneeliasennettava naarasliitin 70° kulmassa. Tyyppi IEC60320 C13. Lämmönkesto 65 °.
10A / 250V~. IP20-luokitus.
DIN-tyyppihyväksytty (DIN EN 60320-2-2). 2‑napainen, maadoituskoskettimella. Ruuviliittimillä, liuskaliitäntä 4,8/6,3 mm.
Väri musta RAL 9005.
Ei‑lämmittävän laitteen paneeliasennettava naarasliitin 70° kulmassa. Tyyppi IEC60320 C13. Lämmönkesto 65 °.
10A / 250V~. IP20-luokitus.
DIN-tyyppihyväksytty (DIN EN 60320-2-2). 2‑napainen, maadoituskoskettimella. Ruuviliittimillä, liuskaliitäntä 4,8/6,3 mm.
Väri musta RAL 9005.


