BACHMANN - Pistorasia - PIX, 1 x tyhjä aihio

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Suojuksen tyyppi - ei ole

  • Kannen muoto - aukolla

  • Korkeus - 68 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298012259

Sähkönumero

2514475

Toimittajan tuotenumero

926.010

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen tyyppi:

ei ole

Kannen muoto:

aukolla

Korkeus:

68 mm

Leveys:

68 mm

Oven tyyppi:

ei ole

Syvyys:

50 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Upotussyvyys:

45 mm

Väri:

musta

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

RAL-numero:

9005

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Pistorasiapaneeli PIX, 1 x tyhjä custom moduulipaikka, musta runko sisältäen 2 koristerengasta; mustan ja valkoisen

Tyhjä PIX-pistorasian aihio, johon voidaan asentaa custom moduulina esimerkiksi USB-latausmoduuli 2412096 tai 2412057. Myös keystonekehyksellä voidaan tyhjään PIX-aihioon asentaa myös esim. Cat6a-liitännät tuotteilla 1435610 + 7219600 tai muita haluttuja moduulinosia.

Rungon halkaisija 56mm, asennussyvyys 46mm. Kauluksen halkaisija 68mm. Sopii asennettavaksi työ- ja opiskelupisteille, sängynpäätyihin, yöpöytiin, aulatiloihin, huonekaluihin, levyseiniin, saarekkeisiin ja muihin vastaaviin.