BACHMANN - Pistorasia - PIX,1x pistorasia 2m johto

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - muu

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1

  • HDMI-liittimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

73 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4057298014024

Sähkönumero

2514474

Toimittajan tuotenumero

926.001

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Muoto:

pyöreä

Väri:

muu

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

1

HDMI-liittimien määrä:

0

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Upotussyvyys:

50 mm

Pituus:

46.5 mm

Leveys:

68 mm

Korkeus:

46.5 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Halkaisija:

56 mm

Audioliittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

CAT 6A -liittimien määrä:

0

Tyhjien moduulipaikkojen määrä:

0

Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:

0

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Päätesuodin:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasiapaneeli PIX, 1 x pistorasia. 2m liitosjohto. Rungon väri musta RAL 9005. Mukana 3 koristerengasta; musta, valkoinen sekä rosterijäljitelmä.

PIX pistorasia, yksittäinen pyöreä ja väriltään musta. 3 jälkiasenteisesti vaihdettavaa koristerengasta, musta, rosterijäljitelmä, sekä valkoinen kuuluvat mukaan.

Monikäyttöinen ja siro pistorasia, joka on asennusvalmis ilman kojerasiaa. Sopii asennettavaksi työ- ja opiskelupisteille, sängynpäätyihin, yöpöytiin, aulatiloihin, huonekaluihin, levyseiniin, saarekkeisiin ja muihin vastaaviin.

Integroitu vedenpoisto pistorasian rakenteessa. Rungon halkaisija 56mm, asennussyvyys 46mm. Kauluksen halkaisija 68mm. 2m liitosjohto sekä irtonainen pistotulppa.

Pistorasiaan on saatavilla halutessaan myös kansisarjat musta 1435699 tai valkoinen 1435700.