BACHMANN - Pistorasia - PIX pistorasia, valkoinen GST

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - valkoinen

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1

  • HDMI-liittimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

73 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4057298135552

Sähkönumero

2514416

Toimittajan tuotenumero

926.300

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Muoto:

pyöreä

Väri:

valkoinen

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

1

HDMI-liittimien määrä:

0

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Upotussyvyys:

50 mm

Pituus:

46.5 mm

Leveys:

68 mm

Korkeus:

46.5 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Halkaisija:

68 mm

Audioliittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

Tyhjien moduulipaikkojen määrä:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PIX pistorasia, valkoinen RAL9010. Wieland GST18i3 liitosjohto 0,2m.

PIX pistorasia, yksittäinen pyöreä ja väriltään valkoinen RAL9010. Sisältää 1kpl valkoisen koristerenkaan.

Monikäyttöinen ja siro pistorasia, joka on asennusvalmis ilman kojerasiaa. Sopii asennettavaksi kouluihin, työ- ja opiskelupisteille, sängynpäätyihin, yöpöytiin, aulatiloihin, huonekaluihin, levyseiniin, saarekkeisiin ja muihin vastaaviin. Integroitu vedenpoisto pistorasian rakenteessa.

Rungon halkaisija 56mm, asennussyvyys 46mm. Kauluksen halkaisija 68mm.

Tuote sisältää 0.2m Wielandin syöttöjohdon, johon tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m). Useampaa PIX-pistorasiaa on myös mahdollista ketjuttaa toisiinsa hyödyntäen esimerkiksi T-haarakappaleita 2412066 sekä väliliitosjohtoja 2412088.

Pistorasiaan on saatavilla halutessaan myös kansisarjat musta 1435699 tai valkoinen 1435700. Sekä eri värisiä kehysrenkaita.