BACHMANN - Pistorasia - Power Frame pistorasia M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - ei
USB-liittimien määrä - 0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Ylijännitesuojaus - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
50 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4016514046898
Sähkönumero
2514406
Toimittajan tuotenumero
916.006
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
USB-liittimien määrä:
0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Ylijännitesuojaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
ei
Rungon muoto:
suorakulmainen
Liitäntäjohdon pituus:
0.2 m
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
alumiini
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Päätesuodin:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Kääntyvä keskiosa:
kyllä
Keskiön kiertokulma:
35°
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
POWER FRAME-pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla ja yhdellä tyhjällä custom moduulipaikalla, joka on täydennettävissä erikseen custom moduulein. Esim. HDMI, Cat6a ja niin edelleen kunkin kohteen tarpeen mukaan. Soveltuvia moduulinosia löytyy esimerkiksi sähkönumeroilla 1435615, 7219600, 1435614 sekä kehyksiä näihin, sähkönumeroilla 1435610 ja 1435611.
Pistorasiapaneeli on käytettävissä yhdessä POWER FRAME COVER Medium-kokoluokan kansien tai POWER FRAME Medium- kokoluokan kehysten kanssa.
Saatavilla on kansiväreinä omilla sähkönumeroillaan vaihtoehdot musta (2514402), metallinharmaa/valkoinen alumiini (2514403) sekä valkoinen (2514404), sekä kehyksinä vaihtoehdot valkoinen (2514444), metallinharmaa/valkoinen alumiini (2514445) ja musta (2514446).
Pistorasia asennetaan POWER FRAME COVER kanteen, kannen alapuolelta/takaa jonka vuoksi soveltuu parhaiten joko pöytään tai muuhun tasoon asennettavaksi.
Pistorasiapaneeli vaatii myös erikseen tilattavan Wieland-virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista:
2412024= 1,5m
2412025= 2m
2412026= 3m
2412027= 4m
2412028= 5m
2412029= 10m
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


