BACHMANN - Pistorasia - Power Frame pistorasia M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
4057298018053
Sähkönumero
2514407
Toimittajan tuotenumero
916.0514
Tukkuerä
1
Power Frame pistorasiapaneeli medium. 2 x pistorasia + USB-lataus 2:llaA-liittimellä + 1 x tyhjä custom moduulipaikka. Paneelissa WielandGST18i3-liitäntäjohto 0,2m. Power Frame-pistorasiapaneeli 2:lla pistorasialla ja USB-latausmoduulilla, jossa kaksi USB-A liitäntää/ulostuloa sekä lisäksi 1:llä tyhjällä custom moduulipaikalla.
Custom moduulipaikka on täydennettävissä erikseen custom moduulein. Esim. HDMI, Cat6a ja niin edelleen kunkin kohteen tarpeen mukaan. Soveltuvia moduulinosia löytyy esimerkiksi sähkönumeroilla 1435615, 7219600, 1435614 sekä kehyksiä näihin, sähkönumeroilla 1435610 ja 1435611.
USB-latauksen yhteisulostuloteho on 3,1A/5V. Ladatessa yhtäaikaisesti kahta laitetta, jakautuu latausteho puoliksi kullekin laitteelle. Yhtä laitetta ladatessa, antaa laturi ulos täyden 3.1A lataustehon.
Pistorasiapaneeli on käytettävissä yhdessä Power Frame Cover Medium-kokoluokan kansien kanssa. Saatavilla on kansiväreinä omilla sähkönumeroillaan vaihtoehdot Musta (2514402), Alumiini (2514403) sekä Valkoinen (2514404).
Pistorasia asennetaan Power Frame Cover kanteen, kannen alapuolelta/takaa jonka vuoksi soveltuu parhaiten joko pöytään tai muuhun tasoon asennettavaksi.
Pistorasiapaneeli vaatii myös erikseen tilattavan Wieland-virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista:
2412024= 1,5m
2412025= 2m
2412026= 3m
2412027= 4m
2412028= 5m
2412029= 10m
Custom moduulipaikka on täydennettävissä erikseen custom moduulein. Esim. HDMI, Cat6a ja niin edelleen kunkin kohteen tarpeen mukaan. Soveltuvia moduulinosia löytyy esimerkiksi sähkönumeroilla 1435615, 7219600, 1435614 sekä kehyksiä näihin, sähkönumeroilla 1435610 ja 1435611.
USB-latauksen yhteisulostuloteho on 3,1A/5V. Ladatessa yhtäaikaisesti kahta laitetta, jakautuu latausteho puoliksi kullekin laitteelle. Yhtä laitetta ladatessa, antaa laturi ulos täyden 3.1A lataustehon.
Pistorasiapaneeli on käytettävissä yhdessä Power Frame Cover Medium-kokoluokan kansien kanssa. Saatavilla on kansiväreinä omilla sähkönumeroillaan vaihtoehdot Musta (2514402), Alumiini (2514403) sekä Valkoinen (2514404).
Pistorasia asennetaan Power Frame Cover kanteen, kannen alapuolelta/takaa jonka vuoksi soveltuu parhaiten joko pöytään tai muuhun tasoon asennettavaksi.
Pistorasiapaneeli vaatii myös erikseen tilattavan Wieland-virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista:
2412024= 1,5m
2412025= 2m
2412026= 3m
2412027= 4m
2412028= 5m
2412029= 10m