BACHMANN - Pistorasia - POWER FRAME S, 1 x pr + 2 x CM

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514030583

Sähkönumero

2514451

Toimittajan tuotenumero

916.001

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

1

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

ei

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

0.2 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

alumiini

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Kääntyvä keskiosa:

kyllä

Keskiön kiertokulma:

35°

Power Frame pistorasiapaneeli. Koko Small. 1 x pistorasia sekä 2 xtyhjää custom moduuliaukkoa. Wieland GST18i3 0,2m syöttöjohto.

Power Frame Small, 3-osainen pistorasiapaneeli 1:llä pistorasialla ja 2:lla tyhjällä custom moduulipaikalla. Wieland GST18i3 0,2m syöttöjohto. Halutut moduulit voidaan valita itse tuotteeseen, esim. Cat6a tai HDMI jne. keystonekehyksineen erikseen. Eivät sisälly paneeliin. Paneeli on yhteensopiva ja sitä käytetään yhdessä Power Frame Cover Small- kansien (2514457, 2514456, 2514448) tai Power Frame Small- kehysten kanssa (2514450, 2514440, 2514441).


Tuotteeseen tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan