BACHMANN - Pistorasia - SENSE 1 x pr + A/C-lataus, RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - neliö
Väri - ruostumaton teräs
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
73 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4057298205620
Sähkönumero
2514607
Toimittajan tuotenumero
BM0016178
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
neliö
Väri:
ruostumaton teräs
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
muovi
Upotussyvyys:
40 mm
Pituus:
129 mm
Leveys:
129 mm
Korkeus:
45 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Nimellisjännite:
250 V
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:
0
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Päätesuodin:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SENSE sähköisesti sensoriohjauksella ympäri pyörähtäen aukeava pistorasia. 1 x schukopistorasia ja USB-lataus, yhdellä USB-A- sekä yhdellä USB-C latausliittimellä. USB-latauksen lataustehot liittimin: A 18W ja C 22W.
Väri rosteri. 2 m kaapeli irtonaisella pistotulpalla.
Kosketusvapaa avaus ja sulkeutuminen älykkäällä sensoriohjauksella. Luotettava lukitustoiminto käytettävissä mm. puhdistusta ja käytönestoa varten.


