BACHMANN - Pistorasia - STEP ALU 2 x pr + C/C 100W +CM

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 2

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

50 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4057298221521

Sähkönumero

2412169

Toimittajan tuotenumero

BM0023835

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

2

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Rungon muoto:

suorakulmainen

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

musta

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Läpinäkyvä:

ei

Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):

0

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

RAL-numero (vastaava):

9005

Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):

0

Käyttölämpötila:

5...35 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

STEP ALU 2 x schukopistorasia + USB C/C 100W lataus+ custom moduulipaikka. Alumiinikuorinen pistorasiapaneeli. Väri musta-alumiini. Wieland GST18-liitännät uros-naaras pistorasiapaneelin päissä.

STEP ALU pistorasiapaneeli, alumiininen runko. 2 schukopistorasiaa, USB C/C-lataus 100W teholla, 2:lla latausportilla sekä 1 custom moduulipaikka.

STEP ALU on varustettu virransyöttöä varten vakiona Wieland GST18i3:lla paneelin molemmista päistä ja siihen tulee liittää valikoimamme 1.5m- 10m virtajohdoista mieluisin, tarpeen mukaan. Erikseen tilattavissa olevat liitosjohdot löytyvät seuraavilla sähkönumeroilla: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).

Tarvittaessa useampi paneeli voidaan myös liittää toisiinsa joko suoraan päästä päähän (uros-naaras) tai Wieland väliliitosjohdolla ketjuttaen. Paneelin toisessa päässä on suoraan Wieland GST18i3 naarasliitin ja toisessa päässä urosliitin.

Custom moduulipaikka on täydennettävissä erikseen custom moduulein. Esim. HDMI, Cat6a ja niin edelleen kunkin kohteen tarpeen mukaan. Soveltuvia moduulinosia löytyy esimerkiksi sähkönumeroilla 1435615, 7219600, 1435614 sekä kehyksiä näihin, sähkönumeroilla 1435610 ja 1435611.

STEP paneeli voidaan haluttaessa kiinnittää kalusteeseen kiinnitysjalkaparilla 1435682.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan