BACHMANN - Pistorasia - STEP BASE 3 x pistorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Muoto - suorakulmainen
Väri - musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Taittuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
73 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4057298150241
Sähkönumero
2412103
Toimittajan tuotenumero
906.18818
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
muovi
Pituus:
229.7 mm
Leveys:
52.4 mm
Korkeus:
43.7 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
muu
Nimellisjännite:
250 V
Käyttölämpötila:
0...35 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
STEP BASE pistorasiapaneeli, muovinen musta. 3 pistorasiaa.
STEP on varustettu virransyöttöä varten vakiona Wieland GST18i3:lla paneelin molemmista päistä ja siihen tulee liittää valikoimamme 1.5m- 10m virtajohdoista mieluisin, tarpeen mukaan.
Wieland GST18- virransyöttökaapeleita on saatavilla vakiona 6 eri mittaa, joista kaapelin toinen pää on Wieland GST18 ja se liitetään pistorasiapaneeliin, sekä toinen pää suojamaadoitettu kulmapistoke.
Tarvittaessa useampi paneeli voidaan myös liittää toisiinsa joko suoraan päästä päähän (uros-naaras) tai Wieland väliliitosjohdolla ketjuttaen. Paneelin toisessa päässä on suoraan Wieland GST18i3 naaras ja toisessa päässä uros. STEP paneeli voidaan haluttaessa kiinnittää kalusteeseen kiinnitysjalkaparilla 1435682.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


