BACHMANN - Pistorasia - STEP BASE 4 x pistorasia

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen

  • Muoto - suorakulmainen

  • Väri - musta

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Taittuva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

73 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4057298150258

Sähkönumero

2412104

Toimittajan tuotenumero

906.18819

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pinta-asenteinen

Muoto:

suorakulmainen

Väri:

musta

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Pituus:

272.2 mm

Leveys:

52.4 mm

Korkeus:

43.7 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

muu

Nimellisjännite:

250 V

Käyttölämpötila:

0...35 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

STEP BASE 4 x pistorasia

STEP BASE pistorasiapaneeli, muovinen musta. 4 pistorasiaa.

STEP on varustettu virransyöttöä varten vakiona Wieland GST18i3:lla paneelin molemmista päistä ja siihen tulee liittää valikoimamme 1.5m- 10m virtajohdoista mieluisin, tarpeen mukaan.

Wieland GST18- virransyöttökaapeleita on saatavilla vakiona 6 eri mittaa, joista kaapelin toinen pää on Wieland GST18 ja se liitetään pistorasiapaneeliin, sekä toinen pää suojamaadoitettu kulmapistoke.

Tarvittaessa useampi paneeli voidaan myös liittää toisiinsa joko suoraan päästä päähän (uros-naaras) tai Wieland väliliitosjohdolla ketjuttaen. Paneelin toisessa päässä on suoraan Wieland GST18i3 naaras ja toisessa päässä uros. STEP paneeli voidaan haluttaessa kiinnittää kalusteeseen kiinnitysjalkaparilla 1435682.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan