BACHMANN - Pistorasia - TWIST 1x pr + 2 x keystone

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - pyöreä
Väri - kromi
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1
Taittuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
73 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4016514055937
Sähkönumero
2514467
Toimittajan tuotenumero
931.001
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
pyöreä
Väri:
kromi
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
alumiini
Upotussyvyys:
40 mm
Korkeus:
42.5 mm
Halkaisija:
115 mm
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
2
Nimellisjännite:
250 V
Käyttölämpötila:
17...35 °C
Kiiltoaste:
matta
Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:
0
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
TWIST pistorasia 1:llä pistorasialla ja 2:lla tyhjällä keystoneaukolla. Halutut keystonet valitaan erikseen.Väri mattakromi. Rungon halkaisija 105mm. Kannen halkaisija 115mm. Rungon asennussyvyys 40mm. Keystoneaukkoihin voidaan valita halutut liitännät erikseen.
Esimerkiksi:
HDMI 1435615
USB 3.0 A7A data 1435614
Cat6a/RJ45 7219600
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


