BACHMANN - Pistorasia - TWIST 2, 2 x pr, VALK, pyöreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - pyöreä
Väri - valkoinen
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
73 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4057298129094
Sähkönumero
2514425
Toimittajan tuotenumero
946.200
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
pyöreä
Väri:
valkoinen
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
muu
Upotussyvyys:
40 mm
Pituus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Korkeus:
42.5 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Halkaisija:
115 mm
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
USB-tehonlähteellä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Nimellisjännite:
250 V
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
TWIST 2 pistorasiapaneeli, pyöreä. Kannen väri mattavalkoinen. TWIST 2 voidaan avata automaattisesti napin painalluksella ja on siksi entistä mukavampi käyttää. Käytön jälkeen kansi voidaan sulkea helposti ja turvallisesti käsin.
Uusi sormenjälkiä estävä pinnoite varmistaa, että käyttäjästä tai sormenjäljistä ei jää jälkiä. Irrotettava kansi tekee puhdistamisesta entistä helpompaa. TWIST 2:lle on tunnusomaista sen virkistävä, innovatiivinen muotoilu ja korkealaatuiset pinnat.
Muut värivaihtoehdot ovat mattamusta sekä rosteri.
Saatavilla myös neliön muotoinen, kantikas versio sekä versiot yhdellä pistorasialla sekä A&C-latauksella omilla sähkönumeroillaan.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


