BACHMANN - Pistorasia + USB - CONI paneeli S 2 x pr +USB A&C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - ei
USB-liittimien määrä - 2
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
50 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4057298136382
Sähkönumero
2514419
Toimittajan tuotenumero
912.700
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
USB-liittimien määrä:
2
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
metalli
Rungon muoto:
suorakulmainen
Liitäntäjohdon pituus:
0.2 m
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
valkoinen
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Läpinäkyvä:
ei
Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
RAL-numero (vastaava):
9010
Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):
0
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CONI pistorasiapaneeli, koko S. Paneelissa on 2 schukopistorasiaa, USB-A&C-liittimillä oleva 18/22W tehoinen latausmoduuli 1:llä USB A-liittimellä (18W) sekä 1:llä USB C-liittimellä (22W). Kuva 2: CONI kansi 2514420, valkoinen, koko S rinnakkaisen toisen paneelin kanssa.
Käytettävissä yhdessä CONI Small-kannen kanssa. CONI soveltuu erinomaisesti neuvotteluhuoneen pöytiin sekä yksittäisille työpisteille niin toimisto-, kuin opiskeluympäristöihin sekä erilaisiin julkistiloihin, hotelleihin ja vastaaviin upotettavaksi pöytälevyyn.
CONI-kansi saatavilla erikseen, seuraavalla sähkönumerolla:
Valkoinen RAL9010= 2514420
Musta RAL9005= 2514422
Pistorasiapaneeli vaatii myös erikseen tilattavan Wieland-virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista: 2412024= 1,5m 2412025= 2m 2412026= 3m 2412027= 4m 2412028= 5m 2412029= 10m


