BACHMANN - Pistorasia + USB - DESK 2 valk.2 x pr + USB A&C

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298130557

Sähkönumero

2412099

Toimittajan tuotenumero

902.3201

Tukkuerä

1

DESK 2 kokovalkoinen, 2 x pistorasia + USB A<(>&<)>C-latausliittimet18/22W. Wieland GST18i3 0,2m syöttöjohto. Pöydän kanteen pinta-asennettava DESK 2-pistorasiapaneeli, värinä kokovalkoinen RAL9010. Pöytälevyn paksuus 10-40mm vakiojaloilla, jotka tulevat tuotteen mukana.

Kahdella schukopistorasialla, sekä USB-A&C latausliittimillä varustettu latausmoduuli. Latausteho C-liittimestä 22W ja A-liittimestä 18W. Lataustehot riittävät lataamaan vaivattomasti niin puhelimet kuin tabletitkin.

Tuote ei sisällä virtajohtoa, vaan pelkän valkoisen 0,2m GST-liitännän. Tuotteeseen tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista Wieland-liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).