BACHMANN - Pistorasia + USB - DESK STYLE 2 x pr + tyhj. CM

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298239618

Sähkönumero

2412215

Toimittajan tuotenumero

BM0028983

Tukkuerä

1

DESK STYLE MUSTA RAL 9005, 2 x pr + tyhjä custom moduulipaikka. 0,2m Wieland GST-liitännällä.

Pöydän kanteen pinta-asennettava DESK STYLE-pistorasiapaneeli, värinä musta RAL9005. Säädettävät asennusjalat mukana toimituksessa.

Kahdella schukopistorasialla, sekä tyhjällä custom moduulipaikalla varustettu. Halutut moduulit voidaan valita itse tuotteen tyhjään moduulipaikkaan erikseen ja löytyvät omilla tuotekoodeillaan. Esim. Cat6a 7219600, tai HDMI 1435615 kehyksillä 1435610 tai 1435611, tai latausmoduuli 2412096 tai 2412200.

Tuote ei sisällä virtajohtoa, vaan pelkän 0,2m GST-liitännän.Tuotteeseen tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).