BACHMANN - Pistorasia + USB - DESK STYLE 2 x pr + USB A/C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298239588
Sähkönumero
2412212
Toimittajan tuotenumero
BM0028979
Tukkuerä
1
DESK STYLE VALKOINEN RAL 9003, 2 x pr + USB-lataus A&C 22W. 0,2m GST-liitännällä.
Pöydän kanteen pinta-asennettava DESK STYLE-pistorasiapaneeli, värinä valkoinen RAL9003. Säädettävät asennusjalat mukana toimituksessa. Tuotteen pohja, sekä takalevy ovat sävyssä harmaa RAL 7035.
Kahdella schukopistorasialla, sekä USB-A&C latausliittimellä varustettu latausmoduuli 18/22W latausteholla. Latausteho riittää lataamaan puhelimet sekä pienet tabletit.
Tuote ei sisällä virtajohtoa, vaan pelkän 0,2m GST-liitännän.Tuotteeseen tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).
Pöydän kanteen pinta-asennettava DESK STYLE-pistorasiapaneeli, värinä valkoinen RAL9003. Säädettävät asennusjalat mukana toimituksessa. Tuotteen pohja, sekä takalevy ovat sävyssä harmaa RAL 7035.
Kahdella schukopistorasialla, sekä USB-A&C latausliittimellä varustettu latausmoduuli 18/22W latausteholla. Latausteho riittää lataamaan puhelimet sekä pienet tabletit.
Tuote ei sisällä virtajohtoa, vaan pelkän 0,2m GST-liitännän.Tuotteeseen tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).


