BACHMANN - Pistorasia + USB - DESK STYLE 2 x pr + USB C/C 45

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298239595

Sähkönumero

2412213

Toimittajan tuotenumero

BM0028981

Tukkuerä

1

DESK STYLE MUSTA RAL 9005, 2 x pr + USB-lataus C/C 45W. 0,2m GST-liitännällä.

Pöydän kanteen pinta-asennettava DESK STYLE-pistorasiapaneeli, värinä musta RAL9005. Säädettävät asennusjalat mukana toimituksessa.

Kahdella schukopistorasialla, sekä USB C/C (2 kpl) latausliittimillä varustettu latausmoduuli 45W latausteholla.

Tuote ei sisällä virtajohtoa, vaan pelkän 0,2m GST-liitännän.Tuotteeseen tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).