BACHMANN - Pistorasia + USB - DUE pistorasia + USB- lataus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298059476
Sähkönumero
2514477
Toimittajan tuotenumero
929.040
Tukkuerä
1
DUE pistorasiapaneeli 1:llä pistorasialla sekä tupla USB-latauksella. 3.1A/5V latausteho yhteisulostulona. Vaatii erillisillä sähkönumeroilla olevan kansiparin. Asennettavissa levyseinään, kalusteisiin, tasoon. Mukana sapluuna asennusta helpottamaan. Tuotteessa latausmoduulista 0,2m syöttöjohto, sekä pistorasiasta oma 0,2m syöttöjohto Wieland. Sekä liitettynä valmiiksi näiden väliin, T-haara ja myös Wieland 2m liitosjohto (tuote 2412025) pistokepäällä. Eli tuote ei vaadi lisäjohtoja USB-lataukseen eikä pistorasiaan, vaan on ns. kytkentävalmis paketissaan. Kuvasta poiketen, tuotteessa on myös USB-latausmoduuli kahdella USB A-latausliittimellä kuvassa olevan tyhjän aukon tilalla. Latausteho on 2,4A/ 5V yhteisulostulotehona.
Kannet tilattava erikseen, vaihtoehdot ovat omilla sähkönumeroillaan:
1435668
1435669
Kannet tilattava erikseen, vaihtoehdot ovat omilla sähkönumeroillaan:
1435668
1435669
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


