BACHMANN - Pistorasia + USB - LOOP IN CHARGE, mattamusta

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - musta

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1

  • HDMI-liittimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 852 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4057298168529

Sähkönumero

2514463

Toimittajan tuotenumero

938.201

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Muoto:

pyöreä

Väri:

musta

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

1

HDMI-liittimien määrä:

0

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Upotussyvyys:

73 mm

Korkeus:

73 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Halkaisija:

79 mm

Audioliittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

CAT 6A -liittimien määrä:

0

Käyttölämpötila:

5...35 °C

Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:

0

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LOOP IN CHARGE, mattamusta. Upotettava schukopistorasia, jossa mukanaUSB-A 18W, sekä USB-C 22W latausliittimet, sekä kaapelin läpivientiaukko. 2m kiinteä virtajohto kulmapistokkeella.

Mattamusta, upotettava pistorasia + USB A&C-latausyhdistelmä, jossa mukana myös kätevä läpivienti max. 10mm halkaisijaltaan olevalle kaapelille. Asennusaukko 80mm, asennussyvyys 71mm. Kiinteä 2 metrin virtajohto kulmapistokkeella. Valkoinen värivaihtoehto, sekä Wieland-liitännällä olevat vaihtoehdot omilla sähkönumeroillaan.