BACHMANN - Pistorasia + USB - LOOP IN CHARGE, mattamusta GST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - pyöreä
Väri - musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 118 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4057298168543
Sähkönumero
2514464
Toimittajan tuotenumero
938.203
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
pyöreä
Väri:
musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
muovi
Upotussyvyys:
73 mm
Korkeus:
73 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Halkaisija:
79 mm
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:
0
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mattamusta, upotettava pistorasia + USB A&C-latausyhdistelmä, jossa mukana myös kätevä läpivienti max. 10mm halkaisijaltaan olevalle kaapelille. Asennusaukko 80mm, asennussyvyys 71mm. Wieland GST18i3- virtajohtoliitäntä 0,2m syöttöjohdolla, vaatii Wieland-virtajohdon erikseen. Valkoinen värivaihtoehto, sekä kiinteällä virtajohdolla olevat vaihtoehdot omilla sähkönumeroillaan.


