BACHMANN - Pistorasia + USB - POWER FRAME, 1x pr +USB+ 1x CM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
4016514059447
Sähkönumero
2514454
Toimittajan tuotenumero
916.0039
Tukkuerä
1
Power Frame S, 3-osainen Power Frame pistorasiapaneeli. Koko Small. 1 xpistorasia, tupla-USB-lataus A-liittimin, sekä 1 x tyhjä custommoduuliaukko. Wieland GST18i3 0,2m syöttöjohto. Power Frame Small, 3-osainen pistorasiapaneeli 1:llä pistorasialla, tupla USB-latauksella A-liittimin, sekä 1:llä tyhjällä custom moduulipaikalla. Wieland GST18i3 0,2m syöttöjohto.
Halutut moduulit voidaan valita itse tuotteeseen, esim. Cat6a tai HDMI jne. keystonekehyksineen erikseen. Eivät sisälly paneeliin. Paneeli on yhteensopiva ja sitä käytetään yhdessä Power Frame Cover Small- kansien (2514448, 2514456, 2514457) tai Power Frame Small- kehysten kanssa (2514440, 2514441, 2514450).
Tuotteeseen tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).
Halutut moduulit voidaan valita itse tuotteeseen, esim. Cat6a tai HDMI jne. keystonekehyksineen erikseen. Eivät sisälly paneeliin. Paneeli on yhteensopiva ja sitä käytetään yhdessä Power Frame Cover Small- kansien (2514448, 2514456, 2514457) tai Power Frame Small- kehysten kanssa (2514440, 2514441, 2514450).
Tuotteeseen tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).