BACHMANN - Pistorasia + USB - Power Frame pistorasia L


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
4057298099816
Sähkönumero
2514436
Toimittajan tuotenumero
916.508
Tukkuerä
1
Power Frame pistorasiapaneeli large. 2 x pistorasia + 60W USB-lataus1:llä C-liittimellä + 2 x tyhjä custom moduulipaikka. Paneelissa WielandGST18i3-liitäntäjohto 0,2m. Power Frame pistorasiapaneeli large. 2 x pistorasia + 60W USB-lataus 1:llä C-liittimellä + 2 x tyhjä custom moduulipaikka. Paneelissa Wieland GST18i3-liitäntäjohto 0,2m.
Pistorasiapaneeli on käytettävissä yhdessä Power Frame Cover Large-kokoluokan kansien kanssa. Saatavilla on kansiväreinä omilla sähkönumeroillaan vaihtoehdot Musta (25 144 35), Alumiini (14 356 28) sekä Valkoinen (2514439). Pistorasia asennetaan Power Frame Cover kanteen, kannen alapuolelta/takaa jonka vuoksi soveltuu parhaiten joko pöytään tai muuhun tasoon asennettavaksi. Pistorasiapaneeli vaatii myös erikseen tilattavan Wieland-virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista: 2412024= 1,5m 2412025= 2m 2412026= 3m 2412027= 4m 2412028= 5m 2412029= 10m
Myös tyhjiin moduulipaikkoihin halutut custom moduulit, koostuen keystonekehyksistä sekä keystoneliittimistä, löytyvät omilla sähkönumeroillaan.
Pistorasiapaneeli on käytettävissä yhdessä Power Frame Cover Large-kokoluokan kansien kanssa. Saatavilla on kansiväreinä omilla sähkönumeroillaan vaihtoehdot Musta (25 144 35), Alumiini (14 356 28) sekä Valkoinen (2514439). Pistorasia asennetaan Power Frame Cover kanteen, kannen alapuolelta/takaa jonka vuoksi soveltuu parhaiten joko pöytään tai muuhun tasoon asennettavaksi. Pistorasiapaneeli vaatii myös erikseen tilattavan Wieland-virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista: 2412024= 1,5m 2412025= 2m 2412026= 3m 2412027= 4m 2412028= 5m 2412029= 10m
Myös tyhjiin moduulipaikkoihin halutut custom moduulit, koostuen keystonekehyksistä sekä keystoneliittimistä, löytyvät omilla sähkönumeroillaan.