BACHMANN - Pistorasia + USB - Power Frame pistorasia L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - ei
USB-liittimien määrä - 0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4
Ylijännitesuojaus - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514027002
Sähkönumero
2514438
Toimittajan tuotenumero
916.030
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
USB-liittimien määrä:
0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
4
Ylijännitesuojaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
ei
Rungon muoto:
suorakulmainen
Liitäntäjohdon pituus:
0.2 m
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
alumiini
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Päätesuodin:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Kääntyvä keskiosa:
kyllä
Keskiön kiertokulma:
35°
POWER FRAME pistorasiapaneeli large. 4 x pistorasia + 2 x tyhjä custom moduulipaikka. Paneelissa Wieland GST18i3-liitäntäjohto 0,2m.
Pistorasiapaneeli on käytettävissä yhdessä POWER FRAME COVER Large-kokoluokan kansien tai POWER FRAME- kehysten kanssa. Saatavilla on kansiväreinä omilla sähkönumeroillaan vaihtoehdot:
POWER FRAME COVER- kannet:
Musta 25 144 35
Alumiini 2514449
Valkoinen 2514439
Sekä POWER FRAME kehykset:
Musta 2514443
Metallinharmaa 2514447
Valkoinen 2514442
Pistorasia asennetaan POWER FRAME COVER kanteen tai POWER FRAME kehykseen, kannen tai kehyksen alapuolelta/takaa jonka vuoksi soveltuu parhaiten joko pöytään tai muuhun tasoon asennettavaksi. Pistorasiapaneeli vaatii myös erikseen tilattavan Wieland-virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista:
2412024= 1,5m
2412025= 2m
2412026= 3m
2412027= 4m
2412028= 5m
2412029= 10m
Myös tyhjiin moduulipaikkoihin halutut custom moduulit, koostuen keystonekehyksistä sekä keystoneliittimistä, löytyvät omilla sähkönumeroillaan.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


