BACHMANN - Pistorasia + USB - Power Frame pistorasia M

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298018107

Sähkönumero

2514405

Toimittajan tuotenumero

916.173

Tukkuerä

1

Power Frame pistorasiapaneeli medium. 3 x pistorasia + USB-lataus 2:llaA-liittimellä. Paneelissa Wieland GST18i3-liitäntäjohto 0,2m. Power Frame-pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla ja USB-latausmoduulilla, jossa kaksi USB-A liitäntää/ulostuloa. Latauksen yhteisulostuloteho on 3,1A/5V. Ladatessa yhtäaikaisesti kahta laitetta, jakautuu latausteho puoliksi kullekin laitteelle. Yhtä laitetta ladatessa, antaa laturi ulos täyden 3.1A lataustehon.

Pistorasiapaneeli on käytettävissä yhdessä Power Frame Cover Medium-kokoluokan kansien kanssa. Saatavilla on kansiväreinä omilla sähkönumeroillaan vaihtoehdot Musta (2514402), Alumiini (2514403) sekä Valkoinen (2514404). Pistorasia asennetaan Power Frame Cover kanteen, kannen alapuolelta/takaa jonka vuoksi soveltuu parhaiten joko pöytään tai muuhun tasoon asennettavaksi.

Pistorasiapaneeli vaatii myös erikseen tilattavan Wieland-virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista:
2412024= 1,5m
2412025= 2m
2412026= 3m
2412027= 4m
2412028= 5m
2412029= 10m