BACHMANN - Pistorasia + USB - Power Frame pistorasia M, Valk

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Pistorasia + USB - Power Frame pistorasia M, Valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • USB-liittimien määrä - 2

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298136597

Sähkönumero

2514418

Toimittajan tuotenumero

916.702

Tukkuerä

1

USB-liittimien määrä:

2

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

ei

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

0.2 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

valkoinen

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

NEMA -koodi:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):

0

Power Frame pistorasia medium. 2 x pistorasia + USB A<(>&<)>C-lataus + 1tyhjä custom moduulipaikka. Paneelissa Wieland GST18i3-liitäntäjohto 0,2m. Paneelin väri valkoinen RAL 9010.

Power Frame 4-osainen pistorasiapaneeli, medium. Väri valkoinen RAL 9010. Paneelissa on 2 x pistorasia + USB-lataus 1:llä USB A-liittimellä sekä 1:llä USB C-liittimellä. Latausteho USB A-liittimestä 18W ja USB C-liittimestä 22W. Lisäksi paneelissa on yksi tyhjä custom moduulipaikka, joka on täydennettävissä erikseen custom moduulein. Esim. HDMI, Cat6a ja niin edelleen kunkin kohteen tarpeen mukaan. Soveltuvia moduulinosia löytyy esimerkiksi sähkönumeroilla 1435615, 7219600, 1435614 sekä kehyksiä näihin, sähkönumeroilla 1435610 ja 1435611.

Pistorasiapaneeli on käytettävissä yhdessä Power Frame Cover Medium-kokoluokan kansien kanssa. Saatavilla on kansiväreinä omilla sähkönumeroillaan vaihtoehdot Musta (2514402), Alumiini (2514403) sekä Valkoinen (2514404). Pistorasia asennetaan Power Frame Cover kanteen, kannen alapuolelta/takaa jonka vuoksi soveltuu parhaiten joko pöytään tai muuhun tasoon asennettavaksi.



Pistorasiapaneeli vaatii myös erikseen tilattavan Wieland-virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista: 2412024= 1,5m 2412025= 2m 2412026= 3m 2412027= 4m 2412028= 5m 2412029= 10m

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan