Varastointi päättyy

BACHMANN - Pistorasia + USB - TWIST,1 pr + tuplaUSB RST

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298050954

Sähkönumero

2514478

Toimittajan tuotenumero

931.031

Tukkuerä

1

Twist tasopistorasia, 1 x pistorasia + tuplaUSB-latausmoduuli. Rungon halkaisija 105mm. Kannen halkaisija 115mm. Rungon asennussyvyys 40mm. USB-lataus 2:lla A-liittimellä. Latausteho yhteisulostulotehona 3.1A/5V. 2m liitosjohto. Twist pistorasia 1:llä pistorasialla ja 2:lla USB-A latausliittimellä. Väri rosteri. 2m liitosjohto ja irtonainen pistotulppa mukana. USB-latauksen yhteisteho on 3.1A yhtä laitetta ladatessa. Kahta laitetta ladatessa, teho jakautuu puoliksi molemmille liittimille (= 1,55A per liitin). 40mm asennussyvyyden ansiosta, Twist-pistorasia voidaan asentaa myös laatikoston päälle.