BACHMANN - Pistorasia + USB - TWIST 2, 1 x pr + A&C-lat. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - neliö
Väri - musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
73 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4057298129063
Sähkönumero
2514433
Toimittajan tuotenumero
946.105
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
neliö
Väri:
musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
muu
Upotussyvyys:
40 mm
Pituus:
115 mm
Leveys:
115 mm
Korkeus:
42.5 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Halkaisija:
0 mm
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Nimellisjännite:
250 V
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
TWIST 2 pistorasiapaneeli, yhdellä pistorasialla ja A&C-latausliittimillä. 22W. Kantikas neliön muotoinen kansi, väri mattamusta. TWIST 2 voidaan avata automaattisesti napin painalluksella ja on siksi entistä mukavampi käyttää. Käytön jälkeen kansi voidaan sulkea helposti ja turvallisesti käsin. Uusi sormenjälkiä estävä pinnoite varmistaa, että käyttäjästä tai sormenjäljistä ei jää jälkiä. Irrotettava kansi tekee puhdistamisesta entistä helpompaa.
TWIST 2:lle on tunnusomaista sen virkistävä, innovatiivinen muotoilu ja korkealaatuiset pinnat. Muut värivaihtoehdot ovat rosteri sekä mattavalkoinen.
Saatavilla myös pyöreän muotoinen versio sekä versiot kahdella pistorasialla, omilla sähkönumeroillaan.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


