Poistunut tuote

BACHMANN - Pistorasia + USB - TWIST 2, 1 x pr + A&C-lat. RST

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Muoto:

neliö

Väri:

ruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Muoto - neliö

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1

  • HDMI-liittimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298128981

Sähkönumero

2514432

Toimittajan tuotenumero

946.005

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Muoto:

neliö

Väri:

ruostumaton teräs

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

1

HDMI-liittimien määrä:

0

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

muu

Upotussyvyys:

40 mm

Pituus:

115 mm

Leveys:

115 mm

Korkeus:

42.5 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Halkaisija:

0 mm

Audioliittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

USB-tehonlähteellä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

CAT 6A -liittimien määrä:

0

Tyhjien moduulipaikkojen määrä:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

Nimellisjännite:

250 V

Käyttölämpötila:

5...35 °C

TWIST 2, neliö, 1:llä pistorasialla ja A<(>&<)>C-latausliittimillä.22W. Väri rosteri, Kannen muoto neliö 115mm x 115mm. Runko pyöreä ja senhalkaisija 105mm. Asennussyvyys 40mm.

TWIST 2 pistorasiapaneeli, yhdellä pistorasialla ja A&C-latausliittimillä. 22W. Kantikas neliön muotoinen kansi, väri rosteri. TWIST 2 voidaan avata automaattisesti napin painalluksella ja on siksi entistä mukavampi käyttää. Käytön jälkeen kansi voidaan sulkea helposti ja turvallisesti käsin. Uusi sormenjälkiä estävä pinnoite varmistaa, että käyttäjästä tai sormenjäljistä ei jää jälkiä. Irrotettava kansi tekee puhdistamisesta entistä helpompaa.

TWIST 2:lle on tunnusomaista sen virkistävä, innovatiivinen muotoilu ja korkealaatuiset pinnat. Muut värivaihtoehdot ovat mattamusta sekä mattavalkoinen. Saatavilla myös pyöreän muotoinen versio sekä versiot kahdella pistorasialla, omilla sähkönumeroillaan.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan