BACHMANN - Pistorasia + USB - TWIST 2, 1x pr + A&C-lat. RST

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Muoto:

pyöreä

Väri:

ruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1

  • HDMI-liittimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

73 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4057298128974

Sähkönumero

2514426

Toimittajan tuotenumero

946.004

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Muoto:

pyöreä

Väri:

ruostumaton teräs

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

1

HDMI-liittimien määrä:

0

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

muu

Upotussyvyys:

40 mm

Pituus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Korkeus:

42.5 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Halkaisija:

115 mm

Audioliittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

USB-tehonlähteellä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

CAT 6A -liittimien määrä:

0

Tyhjien moduulipaikkojen määrä:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

Nimellisjännite:

250 V

Käyttölämpötila:

5...35 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TWIST 2, 1 x pistorasia sekä A<(>&<)>C-latausliittimet. 22W. Värirosteri, pyöreä malli.

TWIST 2 pistorasiapaneeli, pyöreä. Kannen väri rosteri. TWIST 2 voidaan avata automaattisesti napin painalluksella ja on siksi entistä mukavampi käyttää. Käytön jälkeen kansi voidaan sulkea helposti ja turvallisesti käsin. Uusi sormenjälkiä estävä pinnoite varmistaa, että käyttäjästä tai sormenjäljistä ei jää jälkiä.
Irrotettava kansi tekee puhdistamisesta entistä helpompaa.

TWIST 2:lle on tunnusomaista sen virkistävä, innovatiivinen muotoilu ja korkealaatuiset pinnat. Muut värivaihtoehdot ovat mattamusta sekä mattavalkoinen.

Saatavilla myös neliön muotoinen, kantikas versio sekä versiot kahdella pistorasialla, omilla sähkönumeroillaan.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan